品番 : EA954DF-52C
品名 : 396x585x606mm/2段 ワゴン
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
メーカー | 内田洋行(UCHIDA) | 型番 | 5-118-5100 |
---|---|---|---|
※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ | 396(W)×585(D)×606(H)mm |
重量 | 24.5kg | 引出し耐荷重 | 上段:25kg 下段:25kg |
引出し内寸法(mm) | 上段:322×533×265 下段:322×533×265 |
材質 | 本体:SPCC、 キャスター:ナイロン、 ストッパー:ABS、 転倒防止ローラー:PDM (※SPCCとは、冷間圧延鋼板のことを言います。用途としましては、自動車・車両の外板、家電・弱電気などの外板、部品などに使用されています。) |
付属品 | 仕切板2枚 | 引き出し | 2段 |
キャスター、ストッパー付 | |||
ラッチ機構、オールロック機構、ダブルサスペンション |
追加説明 |
●商品のお届けは軒先渡しになります。(2014/12/19 0993) |
---|
カタログ価格 |
68,600 円(税抜)/ 75,460 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 16:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2020ページ |