品番 : EA954DG-7
品名 : 900x500x 900mm 収納庫(ステンレス製)
仕様
| メーカー | ダイシン工業 | 型番 | SS-09S |
|---|---|---|---|
| サイズ | 外寸:900×500×900(H)mm 内寸:865×467×837(H)mm |
耐荷重 | 50kg(均等荷重) |
| 棚板ピッチ | 26mm移動可 | 材質 | ステンレス(SUS304) ヘアーライン仕上げ |
| 重量 | 45.5kg | 付属品 | ・棚板2枚 ・鍵 |
| 耐腐食性・耐薬品性に優れた、ステンレス製収納庫(引戸型) | |||
| 上下兼用 ※下置使用時には、別売りのベース(EA954DG-9)が必要です。 |
|||
| 病院、クリーンルーム、実験室、工場など、幅広い分野で使用いただけます。 | |||
| 上下連結及び横連結可能で、単品でもユニットでも組合せが自在 | |||
| ・ジョイント上下、左右 上下、左右連結で転倒防止。 |
|||
| ・両開扉のラッチ 安全なラッチ付。万一の地震の際にも扉が開きません。 |
|||
| ※商品は完成品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
192,000 円(税抜)/ 211,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/04 00:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2044ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA954DG-9 : 900x476x 60mm 下置き用ベース(ステンレス製) |
