品番 : EA954DG-9
品名 : 900x476x 60mm 下置き用ベース(ステンレス製)
仕様
| メーカー | ダイシン工業 | 型番 | SS-B1 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 900×476×60(H)mm | 材質 | ステンレスSUS304 |
| 重量 | 5.1kg | ||
| EA954DG-7用 下置専用ベース | |||
| 耐腐食性・耐薬品性に優れたステンレス製 | |||
| アジャスター付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
36,400 円(税抜)/ 40,040 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/09 07:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1604ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA954DG-7 : 900x500x 900mm 収納庫(ステンレス製) |
