詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954DJ-120

品名 : 1200x427x 50mm 下置き用ベース

仕様

メーカー ダイシン工業 型番 V1245-B1
サイズ 1200(W)×427(D)×50(H)mm 適合収納庫サイズ 1200(W)×450(D)mm
アジャスターの可動範囲 35mmまで 材質 スチール
重量 3.6kg
EA954DJ用 下置用シングルベース
アジャスター付
適合する収納庫は、下記【その他関連】を参照ください。
※専用下置きベースの奥行が設置する棚と比べて短いので、後ろ面(づら)合わせで設置してください。上に載せる棚が飛び出した状態が正しい設置です。
追加説明
カタログ価格

15,900 (税抜)/ 17,490 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/07 07:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1993ページ 1994ページ
バリエーション一覧
EA954DH-100 900x377x 50mm 下置き用ベース
EA954DJ-90 450x 427x 50mm 下置き用ベース
EA954DJ-100 900x 427x 50mm 下置き用ベース
EA954DJ-120 1200x427x 50mm 下置き用ベース
EA954DK-100 900x477x 50mm 下置き用ベース
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top