品番 : EA954DJ-90
品名 : 450x 427x 50mm 下置き用ベース
仕様
| メーカー | ダイシン工業 | 型番 | V445-B1 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 450(W)×427(D)×50(H)mm | 適合収納庫サイズ | 450(W)×450(D)mm |
| アジャスターの可動範囲 | 35mmまで | 材質 | スチール |
| 重量 | 2.5kg | ||
| EA954DJ用 下置用シングルベース | |||
| アジャスター付 | |||
| 適合する収納庫は、下記【その他関連】を参照ください。 | |||
| ※専用下置きベースの奥行が設置する棚と比べて短いので、後ろ面(づら)合わせで設置してください。上に載せる棚が飛び出した状態が正しい設置です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,100 円(税抜)/ 11,110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/03 19:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2035ページ 2036ページ 2037ページ 2043ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954DH-100 900x377x 50mm 下置き用ベース |
| EA954DJ-90 450x 427x 50mm 下置き用ベース |
| EA954DJ-100 900x 427x 50mm 下置き用ベース |
| EA954DJ-120 1200x427x 50mm 下置き用ベース |
| EA954DK-100 900x477x 50mm 下置き用ベース |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA954DJ-22 : 450x450x1030mm 収納庫(片開き) |
| 本体 | EA954DJ-43 : 450x450x 890mm 書庫(片開き型) |
| 本体 | EA954DJ-44 : 450x450x 890mm/4段 キャビネット |
