品番 : EA954DJ-22
品名 : 450x450x1030mm 収納庫(片開き)
仕様
| メーカー | ダイシン工業 | 型番 | V445-11H |
|---|---|---|---|
| シリーズ名 | バリアス・シスト | 外寸法 | 450×450×1030mm |
| 内寸法 | 415×416×983mm | 耐荷重 | 24kg/段 |
| 棚板調整ピッチ | 16.6mm | 本体材質 | スチール |
| 重量 | 21.1kg | 付属品 | ・棚板2枚 ・鍵2本 ・上下連結用ねじ(1セット) |
| 下置き専用タイプ 片開き型 | |||
| 専用ベースが必要です。(EA954DJ-90/別売) | |||
| デッドスペースになりがちなオフィスの隙間を、収納スペースに変えるスペースユニット | |||
| ・ラッチ機構 地震時に自然に開くことを防止します。 |
|||
| ・180°オープン扉 扉には180度開くヒンジを採用。開けた扉が通路の邪魔になりません。 |
|||
| ・細かい棚ピッチ&薄型棚板 16.6mm間隔で収納物に合わせて最適な高さが設定できます。 |
|||
| ・開閉表示 施錠時が赤、開錠時は青で表示されます。施解錠状態が一目でわかり鍵のかけ忘れを防止。 |
|||
| ※本体にはアジャスターが付いていません。専用ベース(EA954DJ-90)にアジャスタ-がついていますので、設置場所に応じてレベル調整して下さい。 | |||
| ※商品は完成品です。 | |||
| ※本製品は必ず転倒防止対策をした状態で使用してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
57,400 円(税抜)/ 63,140 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/08/12 21:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1993ページ | ||||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA954DJ-90 : 450x 427x 50mm 下置き用ベース |


