品番 : EA954DJ-43
品名 : 450x450x 890mm 書庫(片開き型)
仕様
| メーカー | ダイシン工業 | 型番 | V445-09H |
|---|---|---|---|
| シリーズ名 | バリアス・シスト | 外寸法 | 450(W)×450(D)×890(H)mm |
| 内寸法 | 415(W)×416(D)×843(H)mm | 耐荷重 | 24kg/段 |
| 棚板調整ピッチ | 16.6mm | カラー | ホワイト |
| 本体材質 | スチール | 重量 | 17.6kg |
| 付属品 | ・棚板2枚 ・鍵2本 ・上下連結用ねじ(1セット) |
||
| 上置き、下置き兼用タイプ 片開き型 | |||
| デッドスペースになりがちなオフィスの隙間を、収納スペースに変えるスペースユニット | |||
| 下置の際には専用ベース(EA954DJ-90)が必要です。(別売) | |||
| ・ラッチ機構 地震時に自然に開くことを防止します。 |
|||
| ・180°オープン扉 扉には180度開くヒンジを採用。開けた扉が通路の邪魔になりません。 |
|||
| ・細かい棚ピッチ&薄型棚板 16.6mm間隔で収納物に合わせて最適な高さが設定できます。 |
|||
| ・開閉表示 施錠時が赤、開錠時は青で表示されます。施解錠状態が一目でわかり鍵のかけ忘れを防止。 |
|||
| ※本体にはアジャスターが付いていません。専用ベース(EA954DJ-90)にアジャスタ-がついていますので、設置場所に応じてレベル調整して下さい。 | |||
| ※商品は完成品です。 | |||
| ※扉を開けた場合又は、単体使用時に倒れるおそれのある製品です。特に厳重な転倒防止対策が必要です、 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
51,800 円(税抜)/ 56,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/12 20:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1994ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA954DJ-90 : 450x 427x 50mm 下置き用ベース |

