詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954DJ-44

品名 : 450x450x 890mm/4段 キャビネット

仕様

メーカー ダイシン工業 型番 V445-409D
シリーズ名 バリアス・シスト 外寸法 450(W)×450(D)×890(H)mm
内寸法 373(W)×402(D)×183(H)mm
(最上段のみH187)
耐荷重 24kg/段
カラー ホワイト 本体材質 スチール
重量 38.9kg 付属品 ・仕切板4枚
・鍵2本
・上下連結用ねじ(1セット)
下置き専用タイプ 引出し型
専用ベース(EA954DJ-90)が必要です。(別売)
(単体では使用しないでください。ベースを必ずご使用ください。)
省スペースで医療用品のストックに最適なサイズになります。
・引き出しのセーフティロック
転倒防止のため、引出しには一度に2段以上引き出せないセーフティロックを装備。
・ラッチ機構
地震時に自然に開くことを防止します。
※本体にはアジャスターが付いていません。専用ベース(EA954DJ-90)にアジャスタ-がついていますので、設置場所に応じてレベル調整して下さい。
※商品は完成品です。
※引出しを開けた場合又は、単体使用時に倒れるおそれのある製品です。特に厳重な転倒防止対策が必要です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

117,200 (税抜)/ 128,920 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/16 17:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1994ページ
ウェブカタログ画像
  • 省スペースで医療用品のストックに最適なサイズになります。
  • 単位:㎜
  • 単位:㎜

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top