詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954DJ-75

品名 : 350x350x 400mm セーフティボックス

仕様

メーカー ダイシン工業 型番 SC-04H
シリーズ名 バリアス・シスト 外寸法 350(W)×350(D)×400(H)mm
内寸法 316(W)×318(D)×333(H)mm 棚板調整ピッチ 16.6mm
本体材質 スチール 重量 8.0kg
付属品 ・棚板1枚
ダイヤル錠付きセーフティボックスタイプ
W900×D400~500の両開き型、窓付両開き型、オープン型に使用できます。
収納庫の鍵と合わせて、ダブルロック仕様にでき、重要な書類の保管に適した収納として使用できます。
鍵の管理を省くことのできるダイヤル錠付き (※非常開錠キー別売)
・細かい棚ピッチ&薄型棚板
16.6mm間隔で収納物に合わせて最適な高さが設定できます。
※商品は完成品です。
追加説明
カタログ価格

42,800 (税抜)/ 47,080 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/18 03:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1996ページ

代替品

EA954DJ-81
  • 品番

    EA954DJ-81

  • コメント

    お客様組立品/350x350x350mm

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top