品番 : EA954DJ-81
品名 : 350x350x350mm(1個) セキュリティキャビネット(連結式)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ | 350(W)×350(D)×350(H)mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 8kg | 内寸法 | 316(W)×323(D)×343(H)mm |
| 容量 | 42L | 棚板を設置した時の内寸 | 上側に棚取付時…上側高さ:100㎜、下側高さ:205㎜(実寸) 下側棚取付時…上側高さ:205㎜、下側高さ:100㎜(実寸) |
| 材質 | スチール | ||
| ダイヤル鍵付 | |||
| 非常用鍵2本付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,400 円(税抜)/ 18,040 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 42 (2026/08/07 08:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1998ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954DJ-81 350x350x350mm(1個) セキュリティキャビネット(連結式) |
| EA954DJ-82 350x350x350mm(2個) セキュリティキャビネット(連結式) |
| EA954DJ-83 350x350x350mm(3個) セキュリティキャビネット(連結式) |
