詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954DJ-82

品名 : 350x350x350mm(2個) セキュリティキャビネット(連結式)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※ 【お客様組立品】 サイズ 350(W)×350(D)×350(H)㎜(1個)
容量 42L (1個) 内寸法 316×323×343mm (1個)
重量 8000g(1個) 付属品 ネームプレート、連結用ねじ、非常用鍵
材質 スチール
EA954DJ-81の2個セット
付属の連結用ねじで上下または左右の連結が可能
設置場所に応じて自由にレイアウトができます。
ダイヤル鍵付
追加説明
カタログ価格

30,300 円(税抜)/ 33,330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/08 05:43現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 1998ページ
バリエーション一覧
EA954DJ-81 350x350x350mm(1個) セキュリティキャビネット(連結式)
EA954DJ-82 350x350x350mm(2個) セキュリティキャビネット(連結式)
EA954DJ-83 350x350x350mm(3個) セキュリティキャビネット(連結式)
ウェブカタログ画像
  • ※商品は2個セットです。

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top