品番 : EA954DM-11
品名 : 200x300x200mm 個別ロッカー
スマホ、貴重品を保管できる小型ロッカー
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | PLK-PS200W |
|---|---|---|---|
| カラー | ホワイト | サイズ | W200×D300×H200mm有効内寸/W156×D260×140mm |
| 重量 | 6.2kg | 梱包 | 1個口/215×315×215mm・6.7kg |
| 出荷形態 | 組立出荷 | 材質 | スチール(メラミン焼付塗装) |
| 総耐荷重 | 5kg | セキュリティワイヤー取り付け可否 | 可 |
| 鍵の有無 | 有 | 鍵のタイプ | ダイヤル錠 |
| 連結方法 | 上下、左右(スタッキングは5段まで) | セット内容 | 本体、連結用ボルト×2、ナット×2 |
| フリーアドレス、コワーキングオフィスや学校、塾などでの使用に最適です。必要な数だけ用意して、スタッキングして使うことができます。 | |||
| スマートフォンや貴重品などを個人別に収納できるロッカーです。 | |||
| 簡易的な保管ロッカーとして使用することができます。 | |||
| 天板面に貫通穴を開けるとネジ固定できるようになっています。 | |||
| ボックス自体の盗難防止用にセキュリティワイヤー取り付け穴(直径20mm)があります。※セキュリティワイヤーは別途ご購入ください。 | |||
| 4桁の暗証番号で施解錠する錠前が標準装備です。 | |||
| ダイヤル錠は固定式、ワンタイム式の両方に対応しています。 | |||
| 背面部にはケーブル口があり、内部にタップを設置するとパソコンやタブレットを充電させながら保管することができます。※背部にはケーブルを通せるように30mmの隙間があります | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
38,300 円(税抜)/ 42,130 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 20:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1998ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954DM-11 200x300x200mm 個別ロッカー |
| EA954DM-12 316x400x500mm 個別ロッカー(連結式/棚板付) |
| EA954DM-13 455x400x500mm 個別ロッカー(連結式/棚板付) |

