詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954DM-12

品名 : 316x400x500mm 個別ロッカー(連結式/棚板付)

必要な数量だけを用意し、簡単にスタッキングできる個別ロッカー

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 PLK-PS300W
カラー ホワイト サイズ W316×D400×H500mm有効内寸/W252×D355×H195(上段)/190(下段)mmスチール棚板サイズ/W314×D250mm
重量 7.3kg 梱包 1個口/331×415×515mm・7.8kg
出荷形態 組立出荷 材質 スチール(メラミン焼付塗装)
総耐荷重 20kg 鍵の有無 有
鍵のタイプ ダイヤル錠 連結方法 上下、左右(スタッキングは3段まで)※PLK-PS400Wとのスタッキングはできません。
セット内容 本体、固定棚板(1枚)
パソコンや書類・ファイルを個人別に収納できるロッカーです。
フリーアドレス、コワーキングオフィスに最適です。
簡単にスタッキングできる仕様です。(ネジ固定をしません)※スタッキングは3段まで。
左右連結はボルトとナットで行うことができます。※M6×10のボルトとナットが対応します。別途ご購入下さい。
学校、塾などで必要になった数のみ追加させることができます。
4桁の暗証番号で施解錠する錠前が標準装備です。
ダイヤル錠は固定式、ワンタイム式の両方に対応しています。
背面部にはケーブル口があり、内部にタップを設置するとパソコンやタブレットを充電させながら保管することができます。※棚板背部にはケーブルを通せるように30mmの隙間があります。
追加説明
カタログ価格

43,300 円(税抜)/ 47,630 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/08 12:36現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1998ページ
バリエーション一覧
EA954DM-11 200x300x200mm 個別ロッカー
EA954DM-12 316x400x500mm 個別ロッカー(連結式/棚板付)
EA954DM-13 455x400x500mm 個別ロッカー(連結式/棚板付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top