品番 : EA954EA-13
品名 : 800x340x1610mm パーテーション(抗菌・防炎
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | SRK-1680KR |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(mm) | アジャスタ―取付時:800×340×1610 キャスター取付時:800×340×1660 |
| 重量 | 3.17kg | 材質 | フレーム:スチール(エポキシ塗装) クロス:ポリエステル100%(防炎・抗菌加工) アジャスター:ABS樹脂 キャスター:ポリプロピレン |
| キャスター | 自在×2、自在(ストッパー付)×2 | 組立時必要 | +ドライバー(#2)、軍手 |
| カラー | ベージュ | ||
| オフィスや病院での感染対策や仕切りとして使用できるスクリーン | |||
| しっかりと間仕切りできるハイタイプ | |||
| フレームの脚部は使用場所に合わせて、アジャスターとキャスターで変更が可能 | |||
| アジャスターの高さを調整することで、フレームの脚同士がぶつからず直角に設置することができます。 | |||
| クロスは取り外して手洗い可能 | |||
| 抗菌・防炎 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,400 円(税抜)/ 13,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/05 23:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2002ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954EA-13 800x340x1610mm パーテーション(抗菌・防炎 |
| EA954EA-14 1200x340x1610mm パーテーション(抗菌・防炎 |
