詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954EA-14

品名 : 1200x340x1610mm パーテーション(抗菌・防炎

この商品はお客様組み立て品です。
オフィスや病院での感染対策や仕切りとして使用できるスクリーンです。しっかりと間仕切りできるハイタイプです

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 SRK-1612KR
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ(mm) アジャスタ―取付時:1200×340×1610
キャスター取付時:1200×340×1660
重量 3.81kg キャスター 自在×2、自在(ストッパー付)×2
材質 フレーム:スチール(エポキシ塗装)
クロス:ポリエステル100%(防炎・抗菌加工)
アジャスター:ABS樹脂
キャスター:ポリプロピレン
組立時必要 +ドライバー(#2)、軍手
カラー ベージュ
抗菌・防炎
しっかりと間仕切りできるハイタイプなので、リモートワークでもお使いいただけます。
フレームの脚部は使用場所に合わせて、アジャスターとキャスターで変更が可能です。アジャスターの高さを調整することで、フレームの脚同士がぶつからず直角に設置することができます。(キャスター取り付け時は直角設置はできません。)
キャスター取り付け時は、スムーズに移動することができます。
布の端はファスナーになっているので、よれにくく、きれいに設置できます。
インテリアに馴染みやすいナチュラルカラーで、ご自宅でも使いやすいタイプです。
キャスター同梱なので使用シーンによって床置き・キャスターが選べます。
クロスは取り外して手洗い可能。いつでもキレイに、清潔を保つことができます。
追加説明
カタログ価格

16,300 (税抜)/ 17,930 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/09/16 12:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2002ページ
バリエーション一覧
EA954EA-13 800x340x1610mm パーテーション(抗菌・防炎
EA954EA-14 1200x340x1610mm パーテーション(抗菌・防炎
ウェブカタログ画像
キャスター使用時
  • キャスター使用時
  • ※カラーはベージュです。
  • ※カラーはベージュです。
  • アジャスタ―使用時

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top