詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954EA-149

品名 : 1000x600mm 飛沫感染防止パーテーション(卓上型)

この商品はお客様組み立て品です。
食堂、オフィスに簡単に設置できる。

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 SPT-DP103C
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ(W×D×H)mm 1000×130×600
材質 パネル:アクリル
脚パーツ:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
重量 2.5kg
カラー パネル/クリア
脚パーツ/ホワイト
梱包 1個口/1010×605×21mm・3.2kg
パネルの厚さ t=3mm
食堂、オフィスに簡単に設置できる。
アクリル製透明卓上パーティションです。
W1000×H600mmなのでデスク前に設置できるサイズです。
追加説明
カタログ価格

21,000 (税抜)/ 23,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/03 16:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2049ページ

代替品

EA954EA-82
  • 品番

    EA954EA-82

  • コメント

    高さ調整が可能です。

バリエーション一覧
EA954EA-148 600x600mm 飛沫感染防止パーテーション(卓上型)
EA954EA-149 1000x600mm 飛沫感染防止パーテーション(卓上型)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top