品番 : EA954EA-148
品名 : 600x600mm 飛沫感染防止パーテーション(卓上型)
この商品はお客様組み立て品です。
食堂、オフィスに簡単に設置できる。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | SPT-DP102C |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 600×130×600 |
| 材質 | パネル:アクリル 脚パーツ:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) |
重量 | 1.7kg |
| カラー | パネル/クリア 脚パーツ/ホワイト |
梱包 | 1個口/610×605×21mm・2kg |
| パネルの厚さ | t=3mm | ||
| 食堂、オフィスに簡単に設置できる。 | |||
| アクリル製透明卓上パーティションです。 | |||
| 脚パーツはデスクの奥行きに合わせて位置を選択することができます。 | |||
| 脚パーツの位置を内側にすることでパネルをデスク天板からはみ出して(100mm)設置することができます。 | |||
| W600×H600mmなのでデスクサイドに設置できるサイズです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,200 円(税抜)/ 14,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/05 23:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2004ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954EA-148 600x600mm 飛沫感染防止パーテーション(卓上型) |
| EA954EA-149 1000x600mm 飛沫感染防止パーテーション(卓上型) |

