品番 : EA954EA-152
品名 : 462-1800x404x1529mm 伸縮パーテーション(防災/青
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 62494 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | カラー | インディゴブルー |
| サイズ(W×D×H)mm | 462~1800×404×1529 | 重量(kg) | 7 |
| 材質 | クロス:ポリエステル(防炎加工) 支柱:アルミ押出材(アルマイト仕上げ) ベース:スチール |
||
| 薄くて軽くて扱いやすい | |||
| 広げればワイドな180cm幅、閉じればコンパクトに約46cmと伸縮自在 | |||
| 移動が簡単で、仕切ったり、囲ったり、オープンにしたりと、空間の使い方も広がります。 | |||
| レイアウト変更にも柔軟に対応します。 | |||
| 薄手のクロスで柔らかな素材感 | |||
| 連結パーツ付 | |||
| 連結したパネルはL型に設置することもできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
65,900 円(税抜)/ 72,490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/13 17:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2003ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954EA-151 462-1800x404x1529mm 伸縮パーテーション(防災/白 |
| EA954EA-152 462-1800x404x1529mm 伸縮パーテーション(防災/青 |
| EA954EA-153 462-1800x404x1529mm 伸縮パーテーション(防災/緑 |
