詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954EA-153

品名 : 462-1800x404x1529mm 伸縮パーテーション(防災/緑

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 62495
※注意※ 【お客様組立品】 カラー グリーン
サイズ(W×D×H)mm 462~1800×404×1529 重量(kg) 7
材質 クロス:ポリエステル(防炎加工)
支柱:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)
ベース:スチール
薄くて軽くて扱いやすい
広げればワイドな180cm幅、閉じればコンパクトに約46cmと伸縮自在
移動が簡単で、仕切ったり、囲ったり、オープンにしたりと、空間の使い方も広がります。
レイアウト変更にも柔軟に対応します。
薄手のクロスで柔らかな素材感
連結パーツ付
連結したパネルはL型に設置することもできます。
追加説明
カタログ価格

65,900 (税抜)/ 72,490 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/25 01:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2003ページ
バリエーション一覧
EA954EA-151 462-1800x404x1529mm 伸縮パーテーション(防災/白
EA954EA-152 462-1800x404x1529mm 伸縮パーテーション(防災/青
EA954EA-153 462-1800x404x1529mm 伸縮パーテーション(防災/緑
ウェブカタログ画像
  • サインボードは付属しておりません。\n※画像はEA954EA-151です。
  • サインボードは付属しておりません。\n※画像はEA954EA-151です。
  • 連結したパネルはL型に設置することもできます。
  • ヒモを通したクロスは柔らかに透けます。\n※本商品のカラーはグリーンです。
  • 伸縮自在のクロスパーティション\n※本商品のカラーはグリーンです。

資料

使用写真
  1. IMG
  2. IMG
  3. IMG
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top