品番 : EA954EA-24
品名 : 800x420x1600mm パーテーション(グレー)
この商品はお客様組み立て品です。
連結使用もできるため、様々なシーンに対応できます。任意の角度で連結可能で、パイプには角度の目安になる刻印が入っています
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | PTS-1680N |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 800×420×1600 |
| カラー | グレー | 材質 | フレーム:スチール粉体塗装 カバー:ポリエステル アジャスター:ポリプロピレン |
| 重量 | 4.2kg | 付属品 | 連結パーツ×2個 |
| アジャスタ―付 | |||
| 洗濯可能のカバー布製カバーは洗濯できるので、清潔感のある状態を保てます。 | |||
| パイプには連結時の角度の目安になる刻印が入っています。 | |||
| 芯材がなく軽量なクロス張りタイプなので、簡単に設置できます。 | |||
| 付属の連結パーツを使い、上下2ヵ所でしっかり連結できます。 | |||
| 〈汎用性に優れた高さ1600mm〉 内側への視線をさえぎり、独立性の高い空間をつくります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,300 円(税抜)/ 16,830 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/22 00:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2003ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954EA-21 800x420x1600mm パーテーション(ライトブルー) |
| EA954EA-23 800x420x1600mm パーテーション(ブルー) |
| EA954EA-24 800x420x1600mm パーテーション(グレー) |
| EA954EA-25 800x420x1600mm パーテーション(ベージュ) |
