詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954EA-23

品名 : 800x420x1600mm パーテーション(ブルー)

この商品はお客様組み立て品です。
連結使用もできるため、様々なシーンに対応できます。任意の角度で連結可能で、パイプには角度の目安になる刻印が入っています

仕様

メーカー ナカバヤシ 型番 PTS-1680B
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ(W×D×H)mm 800×420×1600
カラー ブルー 材質 フレーム:スチール粉体塗装
カバー:ポリエステル
アジャスター:ポリプロピレン
重量 4.2kg 付属品 連結パーツ×2個
アジャスタ―付
洗濯可能のカバー布製カバーは洗濯できるので、清潔感のある状態を保てます。
パイプには連結時の角度の目安になる刻印が入っています。
芯材がなく軽量なクロス張りタイプなので、簡単に設置できます。
付属の連結パーツを使い、上下2ヵ所でしっかり連結できます。
〈汎用性に優れた高さ1600mm〉
内側への視線をさえぎり、独立性の高い空間をつくります。
追加説明
カタログ価格

15,300 円(税抜)/ 16,830 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/26 21:33現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2003ページ
バリエーション一覧
EA954EA-21 800x420x1600mm パーテーション(ライトブルー)
EA954EA-23 800x420x1600mm パーテーション(ブルー)
EA954EA-24 800x420x1600mm パーテーション(グレー)
EA954EA-25 800x420x1600mm パーテーション(ベージュ)
ウェブカタログ画像
  • パイプには連結時の角度の目安になる刻印が入っています。
  • 付属の連結パーツを使い、上下2カ所でしっかり連結できます。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top