品番 : EA954EA-260
品名 : 1200mm パーテーション用コーナーポール
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | アイリスチトセ | 型番 | KCPN-P1200 |
---|---|---|---|
規格 | 高さ1200mm用 | 材質 | アルミ押出形材(メタリックシルバー仕上) |
入数 | 1本 | ||
パーテーションをL字、T字、十字の形で立てる場合に使います。 | |||
コーナーごとに、1本必要です。 | |||
直線以外の連結時に使用します。 | |||
商品は完成品です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,930 円(税抜)/ 5,423 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/02 05:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2078ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA954EA-260 1200mm パーテーション用コーナーポール |
EA954EA-261 1600mm パーテーション用コーナーポール |
EA954EA-262 1800mm パーテーション用コーナーポール |
拡大