品番 : EA954EA-291
品名 : 1500x340x1650mm 伸縮パーテーション(グリーン)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 58919 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 色 | グリーン |
| サイズ(W×D×H)mm | 1500×340×1650 | 重量(kg) | 16 |
| 材質 | クロス:防炎ビニールレザー 支柱:アルミ合金 |
キャスター材質 | ナイロン |
| 車輪径 | φ22mm | ||
| キャスター内蔵脚で楽々間仕切り | |||
| 脚に内蔵したキャスターで、開閉や移動が楽々。しかもキャスターは目立ちません。 | |||
| フレーム両端のマグネットで連結使用が可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
81,800 円(税抜)/ 89,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/25 19:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2003ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954EA-291 1500x340x1650mm 伸縮パーテーション(グリーン) |
| EA954EA-292 1500x340x1650mm 伸縮パーテーション(ベージュ) |
| EA954EA-293 1500x340x1800mm 伸縮パーテーション(グリーン) |
| EA954EA-294 1500x340x1800mm 伸縮パーテーション(ベージュ) |
