詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954EA-292

品名 : 1500x340x1650mm 伸縮パーテーション(ベージュ)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 58920
※注意※ 【お客様組立品】 ベージュ
サイズ(W×D×H)mm 1500×340×1650 重量(kg) 16
材質 クロス:防炎ビニールレザー
支柱:アルミ合金
キャスター材質 ナイロン
車輪径 φ22mm
キャスター内蔵脚で楽々間仕切り
脚に内蔵したキャスターで、開閉や移動が楽々。しかもキャスターは目立ちません。
フレーム両端のマグネットで連結使用が可能
追加説明
カタログ価格

81,800 (税抜)/ 89,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/07/25 19:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2003ページ
バリエーション一覧
EA954EA-291 1500x340x1650mm 伸縮パーテーション(グリーン)
EA954EA-292 1500x340x1650mm 伸縮パーテーション(ベージュ)
EA954EA-293 1500x340x1800mm 伸縮パーテーション(グリーン)
EA954EA-294 1500x340x1800mm 伸縮パーテーション(ベージュ)
ウェブカタログ画像
  • 張地・色見本
  • キャスター内蔵脚\n※本商品のカラーはベージュです。
  • 折りたたみ例\n※本商品のカラーはベージュです。
  • フレーム内マグネット\n※本商品のカラーはベージュです。
  • ホワイトフレーム\n※本商品のカラーはベージュです。

資料

形状画像
  1. IMG
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top