品番 : EA954EA-512
品名 : 900x32x1600mm パーテーション(メラミン化粧板/ホワイト)
チャーター便の商品につき、納期はエスコへお問合せください。
この商品は車上渡し品です。
仕様
メーカー | アイリスチトセ | 型番 | KCPM0916 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 900×32×1600 | カラー | ホワイト |
重量 | 11.64kg | 材質 | 芯材:ハニカムコア 表面材:メラミン化粧板 フレーム:アルミニウム合金(アルマイト加工) |
商品は完成品です。 | |||
※当商品は自立しません。自立させるには安定脚(EA954EA-281/1枚あたり4個必要)が必要です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
24,000 円(税抜)/ 26,400 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/17 15:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2078ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA954EA-261 : 1600mm パーテーション用コーナーポール |
オプション | EA954EA-271 : 1600mm パーテーション用エンドカバー |
オプション | EA954EA-281 : 178x141mm パーテーション用 安定脚(片面) |
オプション | EA954EA-282 : φ45mm パーテーション用キャスター |
拡大