品番 : EA954EA-71
品名 : 450x600mm飛沫感染防止パーテーション(側面取付用
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | PTS-CT4560CR |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×H)mm | 450×600 |
| カラー | 透明 | 重量(kg) | 1.6 |
| 材質 | パネル:アクリル ベース:スチール(粉体塗装) スペーサー:MDF |
板厚 | 3mm |
| 付属品 | スペーサー×1個 | ||
| 店舗のカウンター席や受付等での側面への飛沫飛散対策に。 | |||
| 天板厚みが18~50mmの机等に取付けが可能です。 | |||
| カウンター奥行きに合わせてパネル取付位置が調整可能。より効果的な飛沫飛散対策が可能です。 | |||
| 奥行き取付位置は調節可能 | |||
| 高品質アクリル板使用 | |||
| 取付位置4段階対応 | |||
| 縁はケガ防止に糸面取り加工を施しています。 ※糸面取り加工:0.2mm 以下の繊細な面取りの事 |
|||
| ※厚み25mm未満~20mmの天板には付属のスペーサーを使用します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,900 円(税抜)/ 11,990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/11 14:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2003ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954EA-71 450x600mm飛沫感染防止パーテーション(側面取付用 |
| EA954EA-72 600x600mm飛沫感染防止パーテーション(側面取付用 |
