詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954EA-81

品名 : 600x600mm 飛沫感染防止パーテーション(半透明)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー ナカバヤシ 型番 PTS-PP6060MW
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ(W×D×H)mm 600×262×602・652・752mm
重量(kg) 2.2 カラー ミルキーホワイト
材質 パネル:ポリプロピレン、フレーム:スチール(粉体塗装) 厚み 1.6mm
開口部を3段階の高さ(0・5・15cm)に調節でき、パーテーションを設置したままで書類や荷物を受け渡せます。
EA954EA-85(別売)を組み合わせることで、横からの飛沫にも対応します。
本製品同士を横に連結することができます。
オフィスワーク中などの飛沫飛散対策に
光を通し開放的な半透明パネル
光を通すシボ入り半透明パネルで圧迫感がなく視線を遮り、人や物の存在が感じられる透明度です。
書類だけでなく荷物の受け渡しにも対応し、コミニュケーションを高めます。
追加説明
カタログ価格

10,800 (税抜)/ 11,880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/15 18:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2048ページ
バリエーション一覧
EA954EA-81 600x600mm 飛沫感染防止パーテーション(半透明)
EA954EA-82 900x600mm 飛沫感染防止パーテーション(半透明)
EA954EA-85 [EA954EA-81.82用] サイドパネル(2枚)
ウェブカタログ画像
  • ※別売:サイドパネル(EA954EA-85)
  • ※2台連結時イメージ

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top