詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954EA-85

品名 : [EA954EA-81.82用] サイドパネル(2枚)

仕様

メーカー ナカバヤシ 型番 PTS-PP3060MW
※注意※ 【お客様組立品】 仕様 サイドパネル(2枚)
サイズ(W×D×H)mm 300×1.6×600 重量(kg) 0.6
厚み 1.6mm 材質 パネル:ポリプロピレン
EA954EA-81、-82用サイドパネル
サイドパネルの追加でより飛沫飛散対策
追加説明
カタログ価格

3,480 円(税抜)/ 3,828 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/29 09:26現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2003ページ
バリエーション一覧
EA954EA-81 600x600mm 飛沫感染防止パーテーション(半透明)
EA954EA-82 900x600mm 飛沫感染防止パーテーション(半透明)
EA954EA-85 [EA954EA-81.82用] サイドパネル(2枚)
ウェブカタログ画像
パーティション本体は含まれません。入数:2枚
  • パーティション本体は含まれません。入数:2枚
  • ※取付イメージ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top