品番 : EA954EE-181
品名 : 1800x450x720mm 平行スタックテーブル(幕板無)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | アイリスチトセ | 型番 | CFT89D-1845 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 材質 | 天板:メラミン化粧板 木口:PVC ダイキャスト脚:スチールパイプ+アルミダイキャスト Z脚:スチールパイプ |
| キャスター | 自在×4個 (ストッパー2ヶ所付) |
仕様 | 幕なし 棚なし |
| サイズ | 1800×450×720mm | 重量(kg) | 18.6 |
| 耐荷重(kg) | 40 | 色 | 天板:ホワイト |
| キャスター径 | φ50mm | ||
| スタッキング可能 | |||
| 業界No1のスタック効率…スタッキングした際に、まっすぐ整然と平行スタッキングできる形状。スタッキングピッチは89mmで優れた収納効率です。 | |||
| フックを標準装備…両側面にカバンなどをかけられるフックを標準装備。 | |||
| アジャスター機能付…アジャスターを調整することでがたつきを防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
70,100 円(税抜)/ 77,110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/21 21:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1981ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954EE-181 1800x450x720mm 平行スタックテーブル(幕板無) |
| EA954EE-191 1800x450x720mm 平行スタックテーブル(幕板無/棚付 |
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA954EE-91 : 1800x450x720mm 平行スタックテーブル |
| 仕様別商品 | EA954EE-102 : 1800x450x720mm 平行スタックテーブル(棚付) |
