品番 : EA954EE-191
品名 : 1800x450x720mm 平行スタックテーブル(幕板無/棚付
仕様
メーカー | アイリスチトセ | 型番 | CFT89D-1845T KT101 |
---|---|---|---|
材質 | 天板:メラミン化粧板 木口:PVC 幕板:ABS 脚部:ダイキャスト脚:スチールパイプ+アルミダイキャスト Z脚:スチールパイプ |
キャスター | 自在×2個 固定×2個 |
サイズ | 1800×450×720mm | 重量(kg) | 20.1 |
耐荷重(kg) | 40 | 仕様 | 幕なし 棚付き |
色 | 天板:ホワイト | ||
グリーン購入法適合 | |||
スタッキングした際に、まっすぐ整然と平行スタッキングできる形状。 | |||
スタッキングピッチは89mmで優れた収納効率です。 |
|||
両側面にカバンなどをかけられるフックを標準装備。 | |||
アジャスターを調整することでがたつきを防ぎます。 | |||
スタッキング可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
56,200 円(税抜)/ 61,820 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/03 21:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2022ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA954EE-181 1800x450x720mm 平行スタックテーブル(幕板無) |
EA954EE-191 1800x450x720mm 平行スタックテーブル(幕板無/棚付 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)