品番 : EA954EE-203
品名 : 1800x600x700mm テーブル(折畳式)
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 47462 |
|---|---|---|---|
| 天板カラー | チーク | サイズ(W×D×H)mm | 1800×600×700 |
| 重量(kg) | 30 | 耐荷重(kg) | 80 |
| 材質 | 天板:木製・メラミン化粧板 脚部:角スチールパイプ |
天板厚 | 30mm |
| キャスター | 自在×2、自在(ストッパー付)×2 | 車輪径 | φ65mm |
| 棚板 | あり | ||
| 天板を折りたたんで省スペース収納 | |||
| 折りたたんで収納すると10台が約2mに納まります。 | |||
| テーブルどうしを合わせても隙間ができないシャープなエッジと木の質感が特長です。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| グリーン購入法適合品のうち適合判断基準となる需要材料が木質です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
116,100 円(税抜)/ 127,710 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 15:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1981ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954EE-201 1500x600x700mm テーブル(折畳式) |
| EA954EE-202 1500x750x700mm テーブル(折畳式) |
| EA954EE-203 1800x600x700mm テーブル(折畳式) |
| EA954EE-204 1810x750x700mm テーブル(折畳式) |
