詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954EE-204

品名 : 1810x750x700mm テーブル(折畳式)

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 47461
天板カラー チーク サイズ(W×D×H)mm 1800×750×700
重量(kg) 36 耐荷重(kg) 80
材質 天板:木製・メラミン化粧板
脚部:角スチールパイプ
天板厚 30mm
キャスター 自在×2、自在(ストッパー付)×2 車輪径 φ65mm
棚板 あり
天板を折りたたんで省スペース収納
折りたたんで収納すると10台が約2mに納まります。
テーブルどうしを合わせても隙間ができないシャープなエッジと木の質感が特長です。
グリーン購入法適合品
グリーン購入法適合品のうち適合判断基準となる需要材料が木質です。
追加説明
カタログ価格

122,400 円(税抜)/ 134,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/11 17:20現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1981ページ
バリエーション一覧
EA954EE-201 1500x600x700mm テーブル(折畳式)
EA954EE-202 1500x750x700mm テーブル(折畳式)
EA954EE-203 1800x600x700mm テーブル(折畳式)
EA954EE-204 1810x750x700mm テーブル(折畳式)
ウェブカタログ画像
  • 天板を折りたたんで省スペース収納

資料

使用写真
  1. IMG
ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top