品番 : EA954EE-51
品名 : 1500x450x720mm 平行スタックテーブル(幕板付)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | 内田洋行(UCHIDA) | 型番 | 6-173-4140 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 1545M | ※注意※ | 【お客様組立品】 |
| サイズ | 1500(W)×450(D)×720(H)mm | 天板厚 | 20mm |
| 耐荷重 | 60kg | 重量 | 22.7kg |
| 材質 | 天板:メラミン化粧板 脚:アルミダイキャスト、スチール キャスター:ナイロン |
キャスター(アジャスタ機構) | 自在×2、 自在(ストッパー付)×2 |
| 軽い天板操作性、高い収納効率を追及した平行スタックテーブルです。 | |||
| 天板はレバーを誤操作しても跳ね上げた天板が、倒れないバランス設計 | |||
| 天板を立てることができます。 | |||
| 構造フレームを限りなく天板に近づけることにより、下肢空間の有効高さが649mmを実現し快適な設計です。 | |||
| スタッキング可能 | |||
| 幕板付 | |||
| グリーン購入適合商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
54,000 円(税抜)/ 59,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 22:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1981ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954EE-51 1500x450x720mm 平行スタックテーブル(幕板付) |
| EA954EE-72 1800x450x720mm 平行スタックテーブル |
