品番 : EA954EE-72
品名 : 1800x450x720mm 平行スタックテーブル
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | 内田洋行(UCHIDA) | 型番 | 6-173-4360 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 1845 | ※注意※ | 【お客様組立品】 |
| 材質 | 天板:メラミン化粧板 脚:アルミダイキャスト、スチール |
天板厚 | 20mm |
| ★スタッキング可能 | |||
| キャスター付(アジャスト機構・手前2ヶ所ストッパー付) | |||
| 軽い天板操作性、高い収納効率を追及した平行スタックテーブルです。 | |||
| サイズ | 1800(W)×450(D)×720(H)mm | 重量 | 25.8kg |
| 耐荷重 | 80kg | ||
| 幕板無 | |||
| グリーン購入適合商品 | |||
| 天板を立てることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
56,300 円(税抜)/ 61,930 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/03 09:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2023ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954EE-51 1500x450x720mm 平行スタックテーブル(幕板付) |
| EA954EE-71 1500x450x720mm 平行スタックテーブル |
| EA954EE-72 1800x450x720mm 平行スタックテーブル |
