詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954EE-71

品名 : 1500x450x720mm 平行スタックテーブル

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー 内田洋行(UCHIDA) 型番 6-173-4340
商品名 1545 ※注意※ 【お客様組立品】
材質 天板:メラミン化粧板
脚:アルミダイキャスト、スチール
天板厚 20mm
★スタッキング可能
キャスター付(アジャスト機構・手前2ヶ所ストッパー付)
軽い天板操作性、高い収納効率を追及した平行スタックテーブルです。
サイズ 1500(W)×450(D)×720(H)mm 重量 21.4kg
耐荷重 60kg
幕板無
グリーン購入適合商品
天板を立てることができます。
追加説明
カタログ価格

55,900 (税抜)/ 61,490 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/18 10:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2023ページ
バリエーション一覧
EA954EE-51 1500x450x720mm 平行スタックテーブル(幕板付)
EA954EE-71 1500x450x720mm 平行スタックテーブル
EA954EE-72 1800x450x720mm 平行スタックテーブル
ウェブカタログ画像
  • ★スタッキング可能

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top