品番 : EA954EK-6
品名 : 660x250x870mm シューズラック(ホワイト)
カタログ訂正
25/04/14 お客様組立品です。 (No.56 1160)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | 山崎実業 | 型番 | 3369 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | tower(タワー) | ※注意※ | 【お客様組立品】 |
| 収納数 | 21足 (男性シューズ18足) |
サイズ | 660×250×870(H)mm |
| 色 | 白 | 重量 | 5.2kg |
| 耐荷重 | 3kg(1段あたり) | 材質 | 本体:スチール(粉体塗装) 天板:天然木化粧繊維板(ラッカー塗装) |
| 下駄箱からあふれた靴をまとめて収納できる天板付きのシューズラック6段 | |||
| 玄関に置いておけば、男性のシューズなら約18足、女性のヒールなら約21足収納可能 | |||
| 付属のフックが付いているので、靴べらや、折り畳み傘などの小物もまとめて収納できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,900 円(税抜)/ 11,990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/19 02:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2008ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954EK-6 660x250x870mm シューズラック(ホワイト) |
| EA954EK-7 660x250x870mm シューズラック(ブラック) |
ウェブカタログ画像
拡大
