品番 : EA954EK-7
品名 : 660x250x870mm シューズラック(ブラック)
仕様
メーカー | 山崎実業 | 型番 | 3370 |
---|---|---|---|
収納数 | 21足 (男性シューズ18足) |
サイズ(mm) | 660×250×870(H) |
色 | 黒 | 重量 | 5.2kg |
耐荷重 | 3kg(1段あたり) | 材質 | 本体:スチール(粉体塗装) 天板:天然木化粧繊維板(ラッカー塗装) |
一段の間隔(高さ) | 約13cm | シリーズ | tower(タワー) |
下駄箱からあふれた靴をまとめて収納できる天板付きのシューズラック6段。玄関に置いておけば、男性のシューズなら約18足、女性のヒールなら約21足収納可能。付属のフックが付いているので、靴べらや、折り畳み傘などの小物もまとめて収納できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,800 円(税抜)/ 9,680 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/01 15:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2037ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA954EK-6 660x250x870mm シューズラック(ホワイト) |
EA954EK-7 660x250x870mm シューズラック(ブラック) |
拡大