詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954EL-1

品名 : 900x380x1250mm/3列3段 収納棚(長靴用)

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 63520
仕様 3列3段 サイズ 外寸:900(W)×380(D)×1250(H)mm
内寸:263(W)×360(D)×373(H)mm
重量 35kg 材質 スチール(メラミン焼付塗装)
オープン型長靴収納、中棚付です。
グリーン購入法適合品
グリーン購入法適合品のうち大部分の材料が金属類です。
追加説明
カタログ価格

77,100 円(税抜)/ 84,810 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/05 22:55現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1968ページ

代替品

EA954EM-2
  • 品番

    EA954EM-2

  • コメント

    長靴用/3列2段/縦横連結可能

バリエーション一覧
EA954EL-1 900x380x1250mm/3列3段 収納棚(長靴用)
EA954EL-2 900x380x1600mm/3列4段 収納棚(長靴用)
EA954EL-3 1200x380x1250mm/4列3段 収納棚(長靴用)
EA954EL-4 1200x380x1600mm/4列4段 収納棚(長靴用)
ウェブカタログ画像

資料

形状画像
  1. IMG
ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top