品番 : EA954ES-103
品名 : 378x154x189mm/3列4段 卓上キャビネット
引出しが透明の為、一目で内容物を確認できます
仕様
| サイズ | 378(W)×154(D)×189(H)mm | 引出し | 4段×3列(引出し数:12個) |
|---|---|---|---|
| 引出し数 | 大×8個 小×4個 |
引出しサイズ | 大:133(W)×133(D)×37(H)mm 小:62(W)×133(D)×37(H)mm |
| 容量 | 大:0.65L 小:0.3L |
重量 | 1.4kg |
| 材質 | ポリスチレン | ||
| 部品や小物の収納に便利です。 | |||
| 引出しが飛び出しにくい、落下防止ストッパー構造 | |||
| 積み重ね可能 | |||
| 裏側に壁固定用引っ掛け穴付き | |||
| 底部に滑り止めゴム付き | |||
| 仕切板12枚付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 70 (2026/10/07 08:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1594ページ 1977ページ | ||||
