詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954ES-104

品名 : 378x154x189mm/5列2段 卓上キャビネット

引出しが透明の為、一目で内容物を確認できます

仕様

サイズ 378(W)×154(D)×189(H)mm 引出し 2段×5列(引出し数:10個)
引出し数 10個 引出しサイズ 61(W)×133(D)×80(H)mm
容量 0.65L 重量 1.4kg
材質 ポリスチレン
部品や小物の収納に便利です。
引出しが飛び出しにくい、落下防止ストッパー構造
特殊なデザインにより、積み重ねても安定します。
裏側に壁固定用引っ掛け穴付き
底部に滑り止めゴム付き
仕切板10枚付き
追加説明
カタログ価格

2,240 (税抜)/ 2,464 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 73

(2026/06/19 01:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1594ページ 1977ページ
バリエーション一覧
EA954ES-101 378x154x189mm/3列2段 卓上キャビネット
EA954ES-102 378x154x189mm/3列4段 卓上キャビネット
EA954ES-103 378x154x189mm/3列4段 卓上キャビネット
EA954ES-104 378x154x189mm/5列2段 卓上キャビネット
EA954ES-105 374x152x187mm/5列4段 卓上キャビネット
ウェブカタログ画像
  • 引出しが透明の為、一目で内容物を確認できます。
  • 裏側に壁固定用引っ掛け穴付き
  • 底部に滑り止めゴム付き
  • 特殊なデザインにより、積み重ねても安定します。
  • 仕切り板付き

資料

使用写真
  1. IMG
形状画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top