品番 : EA954FB-151
品名 : 290x290x879mm 収納ラック(コーナー用/オフホワイト)
この商品はお客様組み立て品です。
省スペースで使用できるコーナー用
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | CX-3C |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ | 290(W)×290(D)×879(H)mm |
| 重量 | 6.7kg | 棚板サイズ | 273×273mm |
| 板枚数 | 2枚 | 耐荷重 | 全体:24kg(天板:6kg、底板:6kg)、 棚板:6kg |
| 材質 | プリント紙化粧パーティクルボード | カラー | オフホワイト |
| 棚板は固定です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,910 円(税抜)/ 4,301 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/27 12:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2006ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954FB-151 290x290x879mm 収納ラック(コーナー用/オフホワイト) |
| EA954FB-161A 290x290x879mm 収納ラック(コーナー用/ブラウン) |
