詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954FB-161A

品名 : 290x290x879mm 収納ラック(コーナー用/ブラウン)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 CX-3C
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ 290(W)×290(D)×879(H)mm
棚板サイズ 273×273mm 板枚数 2枚
耐荷重 全体:24kg(天板:6kg、底板:6kg)
棚板:6kg
重量 6.7kg
材質 プリント紙化粧パーティクルボード カラー ブラウン
省スペースで使用できる、コーナー用のCBボックス
棚板は固定です。
追加説明
カタログ価格

3,910 円(税抜)/ 4,301 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/05 22:49現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2006ページ

代替品

EA954FB-151
バリエーション一覧
EA954FB-151 290x290x879mm 収納ラック(コーナー用/オフホワイト)
EA954FB-161A 290x290x879mm 収納ラック(コーナー用/ブラウン)
ウェブカタログ画像
  • ※カラーはブラウンです。
  • ※カラーはブラウンです。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top