詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954FB-166

品名 : 500x370x938mm 収納ラック(ホワイト)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 KBD-500
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ(W×D×H)mm 500×370×938
重量 20kg 引出し内寸 419×286×95(H)mm
スライド棚内寸 442×337×317(H)mm 固定棚内寸 462×368×300(H)mm
耐荷重 全体:43kg
スライド棚:10kg
天板・固定棚板:15kg
引出:3kg
材質 本体:プリント紙化粧パーティクルボード 、プリント紙化粧繊維板(MDF)
脚:ポリプロピレン
カラー オフホワイト
背部分がオープンになっており、配線が簡単です。
省スペースに家電を設置できます。
上部棚はフルスライドレールが付いているので、湯気の出る炊飯器も安心して使用できます。
高床設計のため、食品や食器も清潔に保存できます。
追加説明
カタログ価格

17,600 (税抜)/ 19,360 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/21 23:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2006ページ
バリエーション一覧
EA954FB-166 500x370x938mm 収納ラック(ホワイト)
EA954FB-167 500x370x938mm 収納ラック(ブラウンオーク)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は色違いです。
  • ※画像は色違いです。
  • ※画像は色違いです。
  • ※画像は色違いです。
  • ※画像は色違いです。
  • ※画像は色違いです。
  • ※画像は色違いです。
  • ※画像は色違いです。
  • ※画像は色違いです。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top