品番 : EA954FB-167
品名 : 500x370x938mm 収納ラック(ブラウンオーク)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | KBD-500 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 500×370×938 |
| 引出し内寸 | 419×286×95(H)mm | スライド棚内寸 | 442×337×317(H)mm |
| 固定棚内寸 | 462×368×300(H)mm | 耐荷重 | 全体:43kg スライド棚:10kg 天板・固定棚板:15kg 引出:3kg |
| 重量 | 20kg | 材質 | 本体:プリント紙化粧パーティクルボード 、プリント紙化粧繊維板(MDF) 脚:ポリプロピレン |
| カラー | ブラウンオーク | ||
| 省スペースに家電を設置収納できるキッチンボード | |||
| 背部分がオープンになっており、配線が簡単です。 | |||
| 上部棚はフルスライドレールが付いているので、湯気の出る炊飯器も安心して使用できます。 | |||
| 食品や食器も清潔に保存できる高床設計 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,600 円(税抜)/ 19,360 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 22:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2006ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954FB-166 500x370x938mm 収納ラック(ホワイト) |
| EA954FB-167 500x370x938mm 収納ラック(ブラウンオーク) |
