詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954FB-33B

品名 : 415x290x1015mm/ 3段 収納ラック(ブラウン)

この商品はお客様組み立て品です。
A4サイズを立てた状態で収納可能です

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 CX-3F
※注意※ 【お客様組立品】
(プラスドライバー使用)
カラー ブラウン
サイズ(W×D×H)mm 415×290×1015 重量 10.12kg
棚内寸 390(W)×275(D)×320(H)mm 耐荷重 全体80kg、棚板1枚当たり30kg
材質 棚:プリント紙化粧パーティクルボード、
背板:MDF
段数 3
A4サイズを立てた状態で収納可能です。
固定棚板2枚付
A4サイズ・3段タイプのCBボックスです。
パーティクルボードの1枚板を使用。
追加説明
カタログ価格

4,470 (税抜)/ 4,917 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/08/12 21:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2006ページ
バリエーション一覧
EA954FB-32B 415x290x 595mm/ 2段 収納ラック(オフホワイト)
EA954FB-33B 415x290x1015mm/ 3段 収納ラック(ブラウン)
ウェブカタログ画像
  • ※カラーは異なります。
  • ※カラーは異なります。
  • ※カラーは異なります。
  • ※カラーは異なります。
  • ※カラーは異なります。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top