品番 : EA954FB-7
品名 : 200x290x 600mm/2段 収納ラック
この商品はお客様組み立て品です。
リビングやキッチン、洗面所のちょっとしたスペース(隙間)を有効活用することができる収納ラックです
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | UB-6020 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 棚受けピン用の穴ピッチ間隔 | 3.2mm |
| 材質 | プリント紙化粧パーティクルボード | サイズ | 200×290×600(H)mm |
| 棚板サイズ | 170×270mm | 重量 | 4.8kg |
| 耐荷重 | 総耐荷重:20kg(棚板1枚あたり:10kg) | 棚板枚数 | 可動1枚 |
| 棚板は可動です。 | |||
| オフィスやキッチン、洗面所等の隙間を有効活用できます。 | |||
| 付属の連結金具で、複数台の商品同士を組み合わせて使用できます。 | |||
| 縦方向、横方向に連結が可能です。 (安全面から、縦連結は2つまでしかできません) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,030 円(税抜)/ 3,333 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/23 10:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2006ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954FB-6 150x290x 600mm/2段 収納ラック |
| EA954FB-7 200x290x 600mm/2段 収納ラック |
| EA954FB-8 250x290x 600mm/2段 収納ラック |
| EA954FB-9 300x290x 600mm/2段 収納ラック |
| EA954FB-10 350x290x 600mm/2段 収納ラック |
