品番 : EA954FB-8
品名 : 250x290x 600mm/2段 収納ラック
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | UB-6025 |
---|---|---|---|
※注意※ | 【お客様組立品】 | 棚受けピン用の穴ピッチ間隔 | 3.2mm |
材質 | プリント紙化粧パーティクルボード | サイズ | 250×290×600(H)mm |
棚板サイズ | 220×270mm | 重量 | 5.1kg |
耐荷重 | 総耐荷重:24kg(棚板1枚あたり:12kg) | 棚板枚数 | 可動1枚 |
棚板は可動です。 | |||
オフィスやキッチン、洗面所等の隙間を有効活用できます。 | |||
付属の連結金具で、複数台の商品同士を組み合わせて使用できます。 | |||
縦方向、横方向に連結が可能です。 (安全面から、縦連結は2つまでしかできません) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,720 円(税抜)/ 4,092 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/12 06:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2051ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA954FB-6 150x290x 600mm/2段 収納ラック |
EA954FB-7 200x290x 600mm/2段 収納ラック |
EA954FB-8 250x290x 600mm/2段 収納ラック |
EA954FB-9 300x290x 600mm/2段 収納ラック |
EA954FB-10 350x290x 600mm/2段 収納ラック |