品番 : EA954HC-11
品名 : 106x 854mm/3段 すき間ワゴン(スチール製)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | 田窪工業所 | 型番 | NWL-100 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 106×577×854 棚板4枚(天板含む) |
| 重量(kg) | 3.36 | 総耐荷重 | 30㎏(棚板1枚あたり8kgまで) |
| 材質 | スチール(マットホワイト塗装) | キャスター | 固定×4 |
| 3段 | |||
| ガードバー、キャスター付き | |||
| 転倒防止用チェーン、パーツ付属 | |||
| 高い収納力と丈夫な構造で「すき間」を無駄なく活用! | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,200 円(税抜)/ 11,220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/13 14:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1975ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954HC-11 106x 854mm/3段 すき間ワゴン(スチール製) |
| EA954HC-12 156x 854mm/3段 すき間ワゴン(スチール製) |
| EA954HC-16 106x1654mm/6段 すき間ワゴン(スチール製) |
| EA954HC-17 156x1654mm/6段 すき間ワゴン(スチール製) |
