詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954HC-16

品名 : 106x1654mm/6段 すき間ワゴン(スチール製)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー 田窪工業所 型番 NWH-100
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ(W×D×H)mm 106×577×1654
棚板7枚(天板含む)
重量(kg) 6.09 総耐荷重 50㎏(棚板1枚あたり8kgまで)
材質 スチール(マットホワイト塗装) キャスター 固定×4
6段
ガードバー、キャスター付き
転倒防止用チェーン、パーツ付属
高い収納力と丈夫な構造で「すき間」を無駄なく活用!
追加説明
カタログ価格

14,800 (税抜)/ 16,280 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/09/16 10:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1975ページ
バリエーション一覧
EA954HC-11 106x 854mm/3段 すき間ワゴン(スチール製)
EA954HC-12 156x 854mm/3段 すき間ワゴン(スチール製)
EA954HC-16 106x1654mm/6段 すき間ワゴン(スチール製)
EA954HC-17 156x1654mm/6段 すき間ワゴン(スチール製)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top