詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954HC-132

品名 : 1000x600x700mm デスク

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー ナカバヤシ 型番 HEM-1060NM
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ(W×D×H)mm 1000×600×700
重量(kg) 13.8 総耐荷重(kg) 30
材質 天板:MDF(PVC貼り)
脚:スチール(粉体塗装)
足元がすっきりしているため、ダイニングテーブルや、ワーキングテーブルなど様々な用途に使えます。
足元に補強がないスッキリ構造なので対面使いが可能です。
ネジが見えない外観配慮構造です。
追加説明
カタログ価格

18,200 (税抜)/ 20,020 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/27 09:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1982ページ
バリエーション一覧
EA954HC-131 800x600x700mm デスク
EA954HC-132 1000x600x700mm デスク
EA954HC-133 1200x750x700mm デスク
EA954HC-136 800x600x700mm デスク
EA954HC-137 1000x600x700mm デスク
EA954HC-138 1200x750x700mm デスク
ウェブカタログ画像
  • ※画像はホワイトです

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top